SMC
ステンレスシリンダ CG5EN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
100
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
300
300
300
350
500
175
210
400
800
20
240
55
64
87
150
10
190
225
250
40
50
107
750
125
195
230
30
15
330
60
75
1000
185
70
200
155
160
244
325
450
700
100
260
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614337
品番
CG5EN100SV-300
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード