Alpinestars(アルパインスターズ)
GP PRO R3 GLOVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
XL
S
2XL
色
ブラック
ブラック
ブラック/レッドフロー
ブラック/ホワイト
BLK/ホワイト/ブライトレッド
全25種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53614427
品番
355 6719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,400
サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。
色
ブラック
サイズ
S
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE