曜日別特売
CG5EN32SR-350 ステンレスシリンダ CG5EN SMC 53614531

ステンレスシリンダ CG5EN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)350
350
107
750
175
210
400
800
300
500
20
240
55
64
87
150
10
190
225
250
40
50
125
195
230
30
15
330
60
75
1000
185
70
200
155
160
244
325
450
700
100
260
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53614531品番CG5EN32SR-350
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(N) 無給油ラバークッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする