SMC
ステンレスシリンダ CG5EN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
800
800
800
15
330
60
75
175
210
350
400
300
500
20
240
55
64
87
150
10
190
225
250
40
50
107
750
125
195
230
30
1000
185
70
200
155
160
244
325
450
700
100
260
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614653
品番
CG5EN40SV-800
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
800
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード