CG5GN100SR-150 ステンレスシリンダ CG5GN SMC 53616071

ステンレスシリンダ CG5GN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)150
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53616071品番CG5GN100SR-150
参考基準価格(税別)¥151,250販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする