SMC
ステンレスシリンダ CG5GN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
63
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
500
150
290
500
600
300
100
75
10
50
30
200
400
650
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53616263
品番
CG5GN63SR-500
参考基準価格(税別)
¥89,150
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード