Alpinestars(アルパインスターズ)
COPPER GLOVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
L
S
M
XL
2XL
色
ブラック/ホワイト
ブラック
ブラック/レッドフロー
ブラック/ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53617114
品番
356 8420
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軽量サマーメッシュグローブ
メッシュストレッチスパンデックス採用。
掌には耐久性の高い合皮スエード仕様。
PVCハードナックルプロテクター採用。
【スマホ対応】
色
ブラック/ホワイト
サイズ
L
材質(甲)
ポリエステル
色(掌部)
合皮
カテゴリー
Road Riding