S-CS 24x150 サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品 53620325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-CS 24x150 サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品 53620325
S-CS 24x150 サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品 53620325

サンアジャストボルト重荷重用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)183材質SUS304注文コード53620325品番S-CS 24x150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。

用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24全長(mm)183ねじ長さ(mm)150材質SUS304表面処理光沢バレルねじピッチ3耐荷重(kg)8000台座径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする