※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サンアジャストボルト重荷重用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
233
材質
SUS304
注文コード
53620508
品番
S-GS 24x200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M24
全長(mm)
233
ねじ長さ(mm)
200
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじピッチ
3
耐荷重(kg)
8000
台座径(Φmm)
110