サイバーパワー
交換用バッテリパック オンラインシリーズ用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1式
適合本体
OL2200RT JP、OL3000RT JP
注文コード
53628095
品番
RBP0076
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
適合本体
OL2200RT JP、OL3000RT JP
質量(kg)
16.54
出力電圧(V)
72
定格出力電流(A)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
206×65×466
保存温度(℃)
-15~45
バッテリー
密閉型鉛
相対湿度
動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)
動作温度(℃)
0~40
バッテリー数
6
アズワン品番
64-3715-35