曜日別特売
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108

D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108
D0041-M NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta Plus 53640108

NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード53640108品番D0041-M
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。
軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。
耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。
手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。
コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。
手洗いで、複数回ご使用いただけます。

サイズM全長(cm)33中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11材質【裏地】コットンフロッキング、【コート部】ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)約0.4入数(双)1機能耐油・耐溶剤性仕様指先作業、手洗い、すべり止めアズワン品番64-3725-81
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする