曜日別特売
VT958-3045 床タイル ピエスタ 東リ 53641079

※色見本

床タイル ピエスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1ケース(20枚)注文コード53641079品番VT958-3045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,620

4サイズの石畳調ナチュラルタイル。組み合わせで空間のバリエーションが広がります。

材質コンポジションビニル床タイル KT幅(mm)300厚さ(mm)3ネロ奥行(mm)450グリーン購入法適合
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする