曜日別特売
20FL1016 抗菌シート フロアリュームプレーンNW 東リ 53643373

※色見本

20FL1016 抗菌シート フロアリュームプレーンNW 東リ 53643373
20FL1016 抗菌シート フロアリュームプレーンNW 東リ 53643373

抗菌シート フロアリュームプレーンNW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(2m)注文コード53643373品番20FL1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,920

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)220FL1016長さ(m)1エコマーク認定認定定尺(m)9グリーン購入法適合エコマーク認定番号8123012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする