曜日別特売
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288

 

CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288
CDR-37LiWA 3.7V充電式ちょいドラ EARTH MAN 53659288

3.7V充電式ちょいドラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53659288品番CDR-37LiWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用途に合わせて電動と手動を使い分け。
USB充電。
ヒートン回し機能付き。
落下防止コート取付け可能。
LEDライト付き

用途ねじを締める・ゆるめるバッテリー容量(mAh)800充電時間最大約3時間バッテリー電圧(V)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220ホワイト付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)入力電圧(V)DC5トルク容量(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)8バッテリーリチウムイオン適合ビット6.35mm六角軸用入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53659288
2021-04-27
用途: トルクの小さいビス等に限られる

端子台やパネル等のビスを回すのにとても重宝していました。
小径ならドリルを装着して穴空けもこなせます。
ただ内部の歯車の強度が低く、ちょっと気張って締めたらガリガリいってスリップするようになってしまいました。
電動トルクの範囲であればまだ使えていますが、手動での本締め、緩めができません。
もうちょっと堅牢に作ってほしいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする