曜日別特売
A14 +2X65DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659376

 

A14 +2X65DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659376
A14 +2X65DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659376
A14 +2X65DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659376
A14 +2X65DX 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル 53659376

産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1袋(10本)注文コード53659376品番A14 +2X65DX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!
新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62
ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。

用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼質量(g)13.8先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Aタイプ熱処理区分DX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする