小型エンジンの修理用に購入しました.一度に長く使用することはないので,1m単位で購入できて便利です.取り回ししやすい硬さでした.
安価で品質も問題ありませんでした。ホームセンターで買うと測ってもらわないといけないので面倒ですが、1mの長さで販売してくれるのは助かりました。
シリンジに付け燃料添加剤を規定量計測し燃料給油口から注入。このため耐油性のホースを使用。できれば2mや3mの物を必要長切って使えると便利が良い
エンジンヘッジトリマーやエンジンポンプの燃料漏れが発生したので取り換えるため購入しました。必要な長さに切断してして使用するため無駄が発生しなくてなくてよいです。
このサイズの選択肢があまり無く、安価で取り寄せられるのが有り難いです。しかしながら硬化するのが早く、マメに取り替えなければならないのが難点。
使用後早い段階で固くなり色褪せも早い
でもちぎれたりなどせず十分使用に耐える
内径8mmなどサイズと1m切りより長いなどレパートリーを増やして欲しい
近場のホームセンターではどこもガソリン不可のものばかりでした。
何でだろう?
モノタロウで安く購入出来て助かります。
オイルの流れが目視できるのが良いです。柔らかさもちょうどいい感じだと思います。何より安いのが良い。