色(天板)ホワイト色(脚部)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×900×720質量(kg)28仕様スクエアコーナー種別アジャスター幅(mm)1200寸法(mm)(下肢空間W×D×H)1110×810×650高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)1200材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード材質(脚)支柱:スチールパイプ(□40、焼付塗装)、アジャスター:樹脂成型品(ポリプロピレン)、キャスター:Φ50双輪キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き)材質(塗装)焼付塗装天板形状角形 正方形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類4本脚 角脚サービス分類組立・設置・取付