曜日別特売
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267

 

MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267
MT-JTTR159SAWMAW ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ 53678267

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)900注文コード53678267品番MT-JTTR159SAWMAW
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。T字脚アジャスター付き。ラウンドコーナー

色(天板)ホワイト色(脚部)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×720質量(kg)34仕様ラウンドコーナー種別アジャスター高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)1500材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板 、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ材質(塗装)スチール部:焼付塗装 アルミ部:磨き仕上げ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする