※使用例
自重堂
Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネービー
シルバー
チャコール
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53694193
品番
56804
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。
色
シルバー
サイズ
EL
種別
ストレッチ長袖シャツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
45
色番
036
RoHS指令(10物質対応)
対応