素材身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色ネービーサイズL種別製品制電ストレッチ長袖ジャンパー機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応仕様ペアコーディネート材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)65JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服色番011RoHS指令(10物質対応)対応