曜日別特売
76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695444

 

76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695444
76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695444
76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695444
76000 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 自重堂 53695444

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ライトブルー
サイズM
内容量1着注文コード53695444品番76000
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ライトブルー
サイズ
M
仕様
ペアコーディネート
種別
製品制電ストレッチ長袖ジャンパー
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
色番
025
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする