曜日別特売
76004 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004 自重堂 53695889

 

76004 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004 自重堂 53695889
76004 Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004 自重堂 53695889

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004

商品レビューを投稿する
シルバー
サイズ4L
内容量1着注文コード53695889品番76004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバーサイズ4L種別製品制電ストレッチ長袖シャツ機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応仕様ペアコーディネート材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)64着丈(cm)80JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服首廻り(cm)47色番036RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする