曜日別特売
56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698418

 

56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698418
56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698418

Jawin ロングスリーブ 56184

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード53698418品番56184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、接触冷感加工と吸汗速乾加工を施した高機能コンプレッションインナー。

ブラックサイズL種別ロングスリーブ胸囲(cm)88着丈(cm)64機能ストレッチ、消臭、接触冷感、吸汗速乾裄丈(cm)72素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)色番044RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53698409
2020-09-06
用途: 造園業の作業服のインナーで
建設業・工事業

普段はMサイズのインナーを主に着用してるのですが、他の物に比べるとややキツめかも知れないです。
接触冷感については、暑い夏に着れば正直分かりませんので過度の期待はしない方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする