自重堂
ストレッチ長袖シャツ 87304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネービー
ネービー
シルバー
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53699048
品番
87304
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
SS
種別
ストレッチ長袖シャツ
機能
野帳対応
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
67
首廻り(cm)
39
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応