87304 ストレッチ長袖シャツ 87304 自重堂 53699154

 

87304 ストレッチ長袖シャツ 87304 自重堂 53699154
87304 ストレッチ長袖シャツ 87304 自重堂 53699154

ストレッチ長袖シャツ 87304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズL
内容量1着注文コード53699154品番87304
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバーサイズL種別ストレッチ長袖シャツ機能野帳対応材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)112肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)75首廻り(cm)43色番036RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする