曜日別特売
87316 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316 自重堂 53701184

 

87316 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316 自重堂 53701184
87316 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316 自重堂 53701184

ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付) 87316

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)89
サイズ76
内容量1本注文コード53701184品番87316
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ブラックサイズ76種別ストレッチレディースパンツ(裏付)ウエスト(cm)89股下(cm)75ヒップ(cm)107色番044RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする