曜日別特売
54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489

 

54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489
54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489
54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489
54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489
54090 Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂 53701489

Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード53701489品番54090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル。
遮熱加工により、未加工布と比較し-5℃以上を実現。

素材
身生地:高密度タフタ(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバーサイズ4L種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー胸囲(cm)132肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)72機能遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、野帳対応アズワン品番64-2334-47色番036RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする