CHDSGFY40-130-B-M9BW ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC 53702555

ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)130シリンダ内径(Φmm)40注文コード53702555品番CHDSGFY40-130-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)130クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする