CHDSGFY40-25AN-B-J59 ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC 53702677

ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダ内径(Φmm)40注文コード53702677品番CHDSGFY40-25AN-B-J59
参考基準価格(税別)¥46,660販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする