CHDSGFY40-400A-B ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC 53702747

ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400シリンダ内径(Φmm)40注文コード53702747品番CHDSGFY40-400A-B
参考基準価格(税別)¥50,120販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする