曜日別特売
WMD-X 44-732 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業 53705113

 

WMD-X 44-732 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業 53705113
WMD-X 44-732 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業 53705113

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
マス目寸法(mm)400×400
質量(kg)四方4L受枠:6.6
種類落し込み式・ますぶた
内容量1セット注文コード53705113品番WMD-X 44-732
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。

種類落し込み式・ますぶたピッチ並目マス目寸法(mm)400×400本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)a500×b502×h32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)四方4L受枠:A517×B517×H36.5種別ノンスリップ・横断溝用質量(kg)四方4L受枠:6.6本体質量(kg)8.8総質量(kg)15.4
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする