曜日別特売
WMDS-X 33-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 片岡産業 53705138

 

WMDS-X 33-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 片岡産業 53705138
WMDS-X 33-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 片岡産業 53705138

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
マス目寸法(mm)300×300
質量(kg)5.3
内容量1セット注文コード53705138品番WMDS-X 33-532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。

種類落し込み式・ますぶたピッチ細目マス目寸法(mm)300×300寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)四方4L受枠:A417×B417×H36.5本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)a400×b395×h32種別ノンスリップ・横断溝用質量(kg)5.3本体質量(kg)8.4総質量(kg)13.7
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする