片岡産業
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
マス目寸法(mm)
400×400
300×300
350×350
400×400
質量(kg)
9.4
7.3
4.3
8.4
6
5.4
10
9.4
6.6
6.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53705199
品番
WMDS-X 44-738
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類
落し込み式・ますぶた
ピッチ
細目
マス目寸法(mm)
400×400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
四方4L受枠:A520×B520×H44
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
a500×b502×h38
種別
ノンスリップ・横断溝用
質量(kg)
9.4
本体質量(kg)
17.2
総質量(kg)
26.6
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。