曜日別特売
WUCS-X 20-519 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業 53705463

 

WUCS-X 20-519 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業 53705463
WUCS-X 20-519 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業 53705463

組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可車上渡し11日以内出荷とは
溝幅(mm)200
高さ(mm)19
外幅(mm)A:244
内容量1枚注文コード53705463品番WUCS-X 20-519
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

長さ(mm)995溝幅(mm)200種類U字溝ピッチ細目寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3質量(kg)8.2高さ(mm)19外幅(mm)A:244種別ノンスリップピッチ(mm)15内幅(mm)a:190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-19
用途: 駐車場入り口用
甲栄住工建設業・工事業

ネットでの商品一欄を見ても荷重などがいまいちわからない。

対象商品 : 53705463
2023-04-06
用途: U字溝のふた

出荷に時間がかかるのがネックですが、細目で野生動物の侵入も防げそうで商品としては満足しています。
リピートしています。

対象商品 : 53705393
2022-02-02
用途: シャッター前の排水溝に使用

以前使っていたグレーチングは間口が3センチくらいあってゴミが入り放題でした。
細目タイプは価格が高い物が多い中、こちらの製品は比較的リーズナブル。
試しに一枚注文したところ、間口も1センチあるかないかでゴミもだいぶ入りにくくなると思いました。
あと網部分はスリット加工されていて雨の日でも滑りにくくなっているのも良かった。
唯一残念だったのは連結クリップの穴が無い為、盗難が心配。。
購入したばかりで未知数ですがメッキの耐久性はいかに??

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする