曜日別特売
KH15 ハイスリットプレス型 片岡産業 53705594

 

KH15 ハイスリットプレス型 片岡産業 53705594
KH15 ハイスリットプレス型 片岡産業 53705594

ハイスリットプレス型

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
溝幅(mm)150
内容量1枚注文コード53705594品番KH15
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。

長さ(mm)995溝幅(mm)150種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30質量(kg)5.1高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3外幅(mm)A:205内幅(mm)a:145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53705594
2026-01-22
用途: 厨房
その他業種

商品は満足、配送がもう少し早ければ良い、配送状況が詳細に分かればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする