曜日別特売
WUC-X-4UL 460-519α グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業 53705917

 

WUC-X-4UL 460-519α グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業 53705917
WUC-X-4UL 460-519α グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業 53705917

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
外幅(mm)A:532
内容量1枚注文コード53705917品番WUC-X-4UL 460-519α
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。

種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.8高さ(mm)19開口寸法(mm)コンぶた:470アングル四面外幅(mm)A:532内幅(mm)a:460適合荷重歩道用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53705899
2022-07-06
用途: ガレージの雨水を逃がすための隙間に使いました。

400mm幅がこの商品しかなく長さのラインナップを充実させて頂くことに期待します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする