曜日別特売
KSFH-M 350 ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業 53706127

 

KSFH-M 350 ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業 53706127
KSFH-M 350 ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業 53706127

ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可車上渡し78日以内出荷とは
寸法B(mm)350
内容量1台注文コード53706127品番KSFH-M 350
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)323寸法B(mm)350寸法C(mm)373寸法H(mm)50材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合モルタル用質量(g/枚)4.6適合荷重歩道用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする