片岡産業
ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
寸法B(mm)
450
300
350
400
450
500
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53706145
品番
KSFH-M 450
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
424
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
474
寸法H(mm)
50
材質
内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂
適合
モルタル用
質量(g/枚)
7.6
適合荷重
歩道用