CHSDCB40-50 ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDC SMC 53710054

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)40注文コード53710054品番CHSDCB40-50
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする