CHSGB32-10-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710702

 

CHSGB32-10-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710702
CHSGB32-10-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710702

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGBCHSGB32-10-B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)10
シリンダ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53710702品番CHSGB32-10-B
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする