SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
90
160
400
100
10
90
300
650
50
シリンダ内径(Φmm)
32
100
32
50
63
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53710711
品番
CHSGB32-90
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
90
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード