CHSGB63-50 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710745

 

CHSGB63-50 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710745
CHSGB63-50 ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC 53710745

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGBCHSGB63-50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)50
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード53710745品番CHSGB63-50
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする