曜日別特売
CHSGTC63-100A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGT SMC 53711287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSGTC63-100A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGT SMC 53711287
CHSGTC63-100A ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGT SMC 53711287

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)63注文コード53711287品番CHSGTC63-100A
参考基準価格(税別)¥63,090販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする