アイシス
スプリング式チェックバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)
6、1/4"
6、1/4"
6、5/16"
9、3/8"
12、1/2"
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53713188
品番
IMCSL44PE
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
TGK品番
0007229666
材質
(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM
寸法(mm)
25×90L
耐熱温度(℃)
+60
適合チューブ内径(Φmm)
6、1/4"
接続口外径(Φmm)
7.1
耐圧(kPa)
860