IMCSL66PE スプリング式チェックバルブ アイシス 53713206

スプリング式チェックバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)9、3/8"
内容量1個注文コード53713206品番IMCSL66PE
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。

TGK品番0007229668材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM寸法(mm)25×90L耐熱温度(℃)+60適合チューブ内径(Φmm)9、3/8"接続口外径(Φmm)10.2耐圧(kPa)860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする