アイシス
スプリング式チェックバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ内径(Φmm)
4~3/16"
6、1/4"
6、5/16"
9、3/8"
12、1/2"
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53713249
品番
IMCS33PE05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
TGK品番
0007229673
材質
(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM
長さ(mm)
43
寸法(mm)
接続外径(形状)×流路 Inlet→Outlet:6.5×6.5
最大径(Φmm)
13
適合チューブ
軟質チューブ
耐熱温度(℃)
+60
適合チューブ内径(Φmm)
4~3/16"
耐圧(kPa)
860
開弁圧力(MPa)
0.0034
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53713249
IMCS33PE05
38705075
IMCS33PE05
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ
アイシス
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました