アイシス
バンパイアポンプ(R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ポンプヘッド
アクリル
ナイロン
アクリル
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53715717
品番
EV38ULTF
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品
PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個
TGK品番
0007648306
質量(g)
220
タイプ
オールフッ素樹脂
揚程(m)
5
ポンプヘッド
アクリル
材質(チューブ)
PTFE
チューブサイズ(mm)
Φ8×Φ10×2000