岩崎製作所
鉄製 T型ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
40A
インチ表示
1 1/2
注文コード
53718185
品番
50THN040SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・インチ表示
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
サイズ
40A
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
199
寸法B(Φmm)
35
インチ表示
1 1/2