曜日別特売

鉄製 T型ホースニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ50Aインチ表示2注文コード53718194品番50THN050SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。

用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製サイズ50A肉厚(mm)1.6寸法A(mm)290寸法B(Φmm)47インチ表示2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718167
2023-02-16
用途: 散水ホースの分岐に
サービス業

ホームセンターに比べ半額程度で購入できるのは非常に嬉しいです。とはいえ品質的に劣っている訳でもないので素晴らしいの一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする