曜日別特売
WND1211CW 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) 53719095

埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セラミックホワイト
内容量1個注文コード53719095品番WND1211CW
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
セラミックホワイトコネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719095
2021-04-15
用途: 教室のAV環境の整備
学校法人大阪産業大学教育・研究機関

教室のAV機器配置に対して、諸般ケーブルを床にそのまま配置し、接続するケースがほとんどです。当然ですがケーブルをひっかけたりとか、問題が生じます。これを避けるために、モールを活用し、AVコンセントを配して、取り回しを行いました。映像、音声の乱れもなく、活用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする